暑熱下でのリスクを察知しLED表示と振動で通知する暑熱バンド
直感操作でわかりやすい:腕に巻くだけで難しい操作は不要
学校法人産業医科大学と共同研究開発した心拍情報から深部体温上昇の変化を可視化する独自のアルゴリズムを応用(特許:7175473)
暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで「注意」を知らせます
その後、リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションで「警告」を知らせます
【計測の流れ】
1. 計測開始時:緑色LEDが上から下、下から上に流れるように点灯し計測開始
2. 正常時:中心部に緑色LEDがフェードイン・フェードアウトしながら点灯
3. 注意アラート時:中心部から上下に黄色LEDが点灯し、振動3回とともにリスクをお知らせ
4. 警告アラート時:上下交互に赤色LEDが点灯し、振動とともにリスクをお知らせ
耐水性能:IP67相当
ベルト交換可能
バンド幅/腕回りサイズ:16mm/150~220mm