ハンディテスラメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57642768 品番MT-801(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直流磁束密度に加え交流磁束密度(40〜500Hz)の測定が可能
乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応
USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能
データホールド機能搭載
mT表示専用機で計量法第9条に準拠

対象(検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40〜500Hz) 単位(計量)mT専用 範囲(指示)0〜3000.0mT 機能ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ 表示形式検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S) 使用環境0〜40℃ 電源単3電池×4、外部電源DC5〜6V(ACアダプタ/USB給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×140×30 質量(g)約250 付属品プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書 連続使用時間(時間)約160(アルカリ電池使用時) 校正証明書一般校正 用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出
注意
※ACアダプタ・USBケーブルは別売となります。市販品をご用意ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする