アナログ3レンジ絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57642935 品番MIS-2A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

負荷放電機能搭載のアナログ絶縁抵抗計です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×105×52 質量(g)約310 電源単3×6 幅(mm)170 奥行(mm)52 高さ(mm)105 定格125V/20M、250V/50M、500V/100M 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする