マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの 絶縁抵抗計(メガー)
マザーツールの アナログ絶縁抵抗計
アナログ3レンジ絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57642944
品番
MIS-3A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
負荷放電機能搭載のアナログ絶縁抵抗計です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×105×52
質量(g)
約310
電源
単3×6
幅(mm)
170
奥行(mm)
52
高さ(mm)
105
定格
125V/20M、250V/50M、1000V/2000M
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。