マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの テスタ(マルチメータ)
マザーツールの デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57643075
品番
MT-2060(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2000カウントスタンダードタイプのデジタルマルチメータです。
直流電圧(V)
200m/2/20/200/600
交流電圧(V)
200/600
抵抗(Ω)
200/2K/20K/200K/20M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×138×38
質量(g)
約153
電源
006P(9V)×1
幅(mm)
72
奥行(mm)
38
高さ(mm)
138
温度(℃)
-20〜750 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750