デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57643084 品番MT-2071(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テストリード誤挿入防止機能付きのデジタルマルチメータです。

直流電圧(V)200m/2/20/200/1000、分解能0.1mV(最小)、精度±0.5%rdg+2dgt 交流電圧(V)2/20/200/750、分解能1m(最小)、精度±0.8%rdg+5dgt 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M、分解能0.1Ω、精度±0.8%rdg+3dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×179×39 電源006P(9V)×1 幅(mm)88 奥行(mm)39 高さ(mm)179 付属品テストリード、電池、取説、ホルスター サンプリング2〜3秒/回 交流電流200uA/2mA/20mA/200mA/10A、分解能0.1uA(最小)、精度±1.0%rdg+5dgt 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする