マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの オシロスコープ
マザーツールの PC接続型オシロスコープ
USB2チャンネルPCストレージオシロスコープ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57643163
品番
PCSU1000(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン接続の2チャンネルオシロスコープです。
周波数帯域(MHz)
60
チャンネル数
(入力)2チェンネル
対応OS
IBMコンパチPC, Win98SE or それ以上のOS(Win10未対応)
インターフェース
USB
付属品
USBケーブル、取説、60MHzオシロ用プローブ×2、専用ドライバCD
質量(g)
約638
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×200×55
サンプリング
最大1GS/s
入力インピーダンス
1MΩ
カップリング
AC/DC、GND
電圧軸レンジ
5mV/div〜2V/div
時間軸レンジ
0.1μs/div〜100ms/div
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。