リード線取出方法M形プラグコネクタ、コネクタなし;ランプ、サージ電圧保護回路付
タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)
電源電圧(V)DC24
ファンクションDC低ワットタイプ(0.5W)
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
ノズル口径(Φmm)0.7
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
真空(V)ポートΦ4(エルボ)
サクションフィルタサクションフィルタなし
圧力センサ圧力センサなし
空気圧供給(P)ポートΦ4(エルボ)