リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付
タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ファンクション標準タイプ(DCは1W)
電磁弁組合せ供給弁:ラッチングプラスコモン;破壊弁:なし
ノズル口径(Φmm)0.7
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
真空(V)ポートΦ4(ストレート)
サクションフィルタサクションフィルタ付
圧力センサ圧力センサなし
空気圧供給(P)ポートΦ4(ストレート)