ナカバヤシ(旧:ロアス)
ナカバヤシ(旧:ロアス)の 椅子
ナカバヤシ(旧:ロアス)の 座椅子
座椅子
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57643924
品番
RZF-103LBR
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ホームユースにおすすめの回転盤付き座いす。
色
ベージュ
座面高さ(mm)
125
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×500×460
本体質量(kg)
5.2
材質
背面、座面(表)/ポリエステル100%、ベース/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合