ZB0030-J15L-C4B 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC 57644605

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 手動操作方式ノンロックプッシュ式 注文コード57644605 品番ZB0030-J15L-C4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など78種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 手動操作方式ノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし 真空(V)ポートストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ オプション単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付) ボディ形式マニホールド用 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする