0900-991-70101 マスターホース(ブレーキ/クラッチ) K-CON(キタコ) 57644852

0900-991-70101 マスターホース(ブレーキ/クラッチ) K-CON(キタコ) 57644852
0900-991-70101 マスターホース(ブレーキ/クラッチ) K-CON(キタコ) 57644852

マスターホース(ブレーキ/クラッチ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプΦ6×25cm
内容量1本注文コード57644852品番0900-991-70101
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ブレーキフルード対応ホース。

付属品クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート)材質EPDM(1層)タイプΦ6×25cm
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※必ずリザーバータンク、マスターシリンダーのホース取付け部の寸法をご確認ください。また、ブレーキフルードの流れを妨げるような取り回しはしないでください。
※耐ガソリン性ではありません。ガソリンホースとしての使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75796515
2025-06-27
用途: フロントブレーキのホース交換
中田商店自動車・二輪車・自転車関連業

今までの物と変わりなく使えて、ブレーキのタッチも変わらずに使えてます。

対象商品 : 57644852
2019-08-21
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

ブレンボクラッチマスタータンクのホース交換で使用しました。元々、付いていた物が経年劣化してたのと、口径が少し違い、にじんで汗かいていたので、しっかり補修出来ました。

対象商品 : 57644852
2017-09-27
用途: ブレンボブレーキマスターシリンダーに使用

サイズも長さも申し分なしです。
これから使って耐久性を確認していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする