キャンバーキャスターゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57644868 品番MHL0079
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。

用途車両のホイールアライメントチェックに 材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール) 全長(mm)191 測定範囲CAMBER+(0°〜+6°)、CASTER('-4°〜+12°)、CAMBER-(0°〜+6°) 最小寸法(mm)78(最小測定値) 測定精度(°)0.5
取扱説明書:(7.8MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※倒したり落としたりしないでください。
※揺らしたり振動を与えないでください。
※印字の色は変わることがありますが商品の仕様には変更ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-04
用途:
車両アライメント作業時

使用1回未満で外側磁石が外れた
ローターに仮着けして外すときに磁石がローターに残った
コーキングのようなモノで接着してあるだけだったので外れて当然かと思った
その様な状態なので測定精度云々は期待できないと感じた
車両別にアタッチメントを制作してから使用するつもりだ

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする