GYZ20L 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ 57645297

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

(13件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
他社参考品番(GSユアサ)GYZ20L
バッテリー容量(Ah)20(10時間率)
内容量1個注文コード57645297品番GYZ20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。
液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能

用途バイク用バッテリーバッテリー容量(Ah)20(10時間率)他社参考品番(GSユアサ)GYZ20L幅(mm)88長さ(mm)177総高さ(mm)156電圧(V)12適合GSユアサ:GYZ20L質量(kg)(液入り)6.9タイプ液入充電済端子形状E保証期間12ヵ月または2万km(何れかの早期到達保証)充電電流(A)2主な適合車種ホンダ GOLD WING 1800cc EBL-SC47,SC68
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書をよくご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-14
用途: タクトベーシックAF79
運輸・通信業

バイクのバッテリー交換は初めてでしたが簡単に出来ました。
まだバッテリー上がりはしていませんでしたが、弱ってる気がしたので交換。
案の定、始動パワーが戻りました。
バッテリー上がり前に交換できて良かったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 57645272
2021-03-24
用途: タクトベーシック
運輸・通信業

いろんなバッテリーメーカーがあるけど、やはりユアサです、間違いない。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2017-01-14
用途: バイク
サービス業

冬場にバッテリーがあがってしまい、急いで購入。
安物ではなく、しっかりしたメーカー品を、と思い、購入させてもらいました。
現在、順調に作動しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2018-01-29
用途: ヤマハWR250Fに使用しています。

バッテリーは国産メーカーと決めています。下手くそなので、友人に比べ3倍はセルを使い消耗が早いです。
モノタロウさんで3回目のバッテリー購入でした。

2が参考にしています
対象商品 : 35337601
2015-02-14
用途: 原付バイクに使用

安心のGSユアサ製、快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 35337583
2017-04-20
用途: 古い物と交換する。
製造業

充電器で充電したが、翌日上がってたので2日前に買っておいた物と交換したらばっちりです。老婆心ですが(+、-)の位置を確認して購入されたし。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2017-09-27
用途: dioのバッテリー
建設業・工事業

新品時230CCAで約三年使用していますが180CCAありメーカー参考数値130CCAなのでまだ三年位使用出来そうです。最近三割以上の値上がりしているので残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 35337565
2014-05-16
用途: バイクの修理

さすが日本製ですね!取り替えたとたんにパワーが蘇りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする