画像準備中

COVELL 空調冷風服フルセット 濃紺半袖+24Vバッテリー&ファンセット P003-BLUEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ5L 注文コード57645300 品番P003-BLUE-5L24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

COVELL(コベル)について
機能美と快適性を追求した、ワンランク上のライフスタイルを目指しています。
由来はCOOLとラテン語のvellum保護するという意味を掛け合わせた造語となります。
涼しさで保護するという意味合いで、お客様を暑さから守るという思いを込めました。
【バッテリーについて】
7.7v、84.7wh、22000mahの大容量
USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵していますので別にコードを用意する必要がございません。)
充電もUSBタイプCに対応しており、約4.8時間(12V1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。
操作は1ボタンのみで簡単。
約320gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。
携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。
PSE認証済み
【ファンについて】
3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。
24Vと超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!
ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)
耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。
風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。
4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。
ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。
粉塵の多い環境でも安心して使用できます。
ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
お手持ちのファン付き作業服の性能を最大限に発揮でき、屋外作業を快適に行うことができます。
作業中の体温上昇を抑制する効果があります。
特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます
ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!

用途熱中症対策に。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等。趣味にご利用する方にも重宝されています。 仕様濃紺5L半袖+24Vバッテリー&ファンセット サイズ5L 質量(g)820 ウエスト(cm)140 肩幅(cm)46 着丈(cm)74 連続使用時間(時間)(段階1)約16、(段階2)約9、(段階3)約5.7、(段階4)約4 風量【段階4】最大85L(連続稼働時/約4時間) バッテリーPYCOI22000mAh/3.85W84.7WhMax 保証期間お買い上げ日から1年間以内。 調整方法4段階調整可能:段階1→段階2→段階3→段階4 使用環境温度(℃)0-40、充電:0-40 バスト(cm)142 充電時間(時間)12V1.5A:4.8/9V2A:5/5V3A:6.7/5V2A:8.5 適応身長(cm)180-190 保管温度範囲(℃)-10-40 アズワン品番60-3318-19 適応体重(kg)90-100 出力コードType-C5V2.4A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする