LINEペイ・PayPay・ALIPAY・WeChatPayなどに最適!
液晶に表示されたQRコードやバーコードの読み取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読み取り可能です。
会員様情報・ポイント・電子チケットなどを円滑に管理できる製品です。
紙面はもちろん、カード類や携帯端末の液晶などに表示された
1次元コード、2次元コードを全方位からスピーディーに読み取れます。
USBポートに差し込むだけの簡単接続
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすとLEDが点灯しハンズフリーで読取りを行います。
広い読取り視野により液晶サイズより大きなサイズの読み取りも可能
液晶サイズ:60×47mm(最大読取り可能サイズ 約100mm ※サイズにより読取りレンジが変わります。)
医療規格バーコードGS1 Databar 読取対応