プログラマブルキーボード(78キー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57646488 品番PKB-078U(B)
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。

インターフェースUSB ブラック 付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1) 質量(g)1120 使用温度範囲(℃)0〜50 対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45 キー数78 保存温度範囲(℃)-40〜60 使用環境湿度(%)20〜90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする