ポータブルPOSバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57646899 品番FKPPB1
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャッシュドロア E-A4 がピッタリ収まるキャリングバッグ
内部は簡単に取り外しができる仕切りスペースで、コンパクトに収納が可能
多様な用途に、ご利用にお使いいただけます。
仕切りスペース
バッグに入れたまま設置が可能
タブレット収納ポケット
カタログ収納スペース
セキュリティロックホール
折り畳み収納、ダブルファスナー、キャリアハンドル
肩掛け用のショルダーベルト付き

ブラック 材質ポリエステル 質量(g)約1360 タイプ持ち運び・2WAY (手提げ+ショルダー) ベルト長さ(mm)750〜1380 ベルトショルダー:着脱式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(突起部除く) 仕切り仕切り(中央部)×1、仕切り(小)×2 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×115×315 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットタブレット・小物入れポケット×2、書類バンド×2
注意
※在庫限りとなります。詳細はメーカーまでお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする