画像準備中

カタストロング3 SPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57648206 品番SP-66
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、より軽快に!スマート形状とライトな生地を採用
重量物の食い込みを軽減する、高反発7mmクッション
幅広い体型の人が着用できるフリーサイズ
右利き・左利き兼用
破れにくく、蒸れにくい生地
空調服の破れを守り、熱中症対策に
サイズ、重量は若干の個体差があります。
腕回り、胸囲は対応サイズ内であっても、体型や服の厚みなどによりフィットしない場合があります。
製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
掲載商品の仕様は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。
国内仕様に限ります。

材質ポリエステル・ナイロン ブラック 質量(g)160 胸囲(cm)80〜135 表示手洗い・吊り干し アズワン品番60-1721-76 上腕周り(cm)30〜45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする