SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
M9BWV
注文コード
57652332
品番
ZCDUKC10-20D-M9BWV
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能
チューブ内径(Φmm)
10
オートスイッチ種類
M9BWV
ストローク(mm)
20
ポートねじの種類
M5X0.8,Rc1/8
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
形式
キャップ配管/おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
CADデータダウンロード