使い捨て配膳トレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 57653419 品番 7000109
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

洗浄・消毒不要。感染防止に安心の使い捨ての紙製配膳トレーです。
内側底面には、食品対応素材を使用しています。
病院や介護施設、学校やホテル・レストラン、飲食店など、食事の配膳が必要な様々な状況でお使いいただけます。

用途配膳、使い捨てトレー、食堂、レストラン、試食会 材質紙(内側底面は食品対応・耐油耐水機能あり) 質量(g)(1個あたり)72 耐荷重(kg)1.5 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)394×286×38
取扱説明書:(1.13MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※温冷配膳車には適合していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする