ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
材質
スチール
注文コード
57653437
品番
10184528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット6個 ワッシャー6個 スプリングワッシャー6個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
10
六角高さ(mm)
4
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
10