六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 材質スチール 注文コード57653568 品番10184541
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個 材質スチール ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)40 六角高さ(mm)5.5 寸法d(mm)M8 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする