六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 材質スチール 注文コード57653620 品番10184550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個 材質スチール ねじピッチ(mm)2分5厘/18山 寸法L(mm)32 六角高さ(mm)6.5 寸法d(mm)M5/16 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする