ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト(細目タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
57653708
品番
10185778
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
並目にくらべてピッチが小さいボルトです。
購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個
材質
スチール(ユニクロメッキ)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
8