六角ボルト(細目タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 57653717 品番 10185780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

並目にくらべてピッチが小さいボルトです。
購入しやすい少量パックです。

付属品ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個 材質スチール(ユニクロメッキ) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)40 寸法d(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする