曜日別特売
10186053 六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57653830

六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4本)材質スチール(ユニクロメッキ)注文コード57653830品番10186053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個仕様k:4.5材質スチール(ユニクロメッキ)寸法L(mm)16寸法d(mm)M1/4山数(1インチ当り)20山二面幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする