六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 材質スチール(ユニクロメッキ) 注文コード57653839 品番10186054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個 仕様k:4.5 材質スチール(ユニクロメッキ) 寸法L(mm)20 寸法d(mm)M1/4 山数(1インチ当り)20山 二面幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする