DG0.01-20MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG0.01-20MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656287 DG0.01-20MM(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656287

ロングストローク大形ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57656287 品番DG0.01-20MM(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
超硬合金測定子を使用しています。

測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)2.0以下 シリーズ3 質量(g)272 寸法A(mm)52.6 目盛±0〜100 寸法F(mm)25.9 本体質量(g)272 寸法D(mm)17.7 寸法E(mm)21 寸法B(mm)94 目盛仕様±0-100 寸法I(mm)9 寸法G(mm)29.1 寸法H(Φmm)71 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)- 指示誤差[1回転](μm)±15 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 長針1回転(mm)1 指示誤差[2回転](μm)- 寸法C(Φmm)78 1/10回転隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)4 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)4 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする