Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デジマチックインジケータ
リニヤゲージ
(1件のレビュー)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
一般校正
注文コード
57657662
品番
LGS-1012P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥27,680
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
12.7
測定力(N)
2以下(縦姿勢)、1.8以下(横姿勢)、1.6以下(逆姿勢)
付属品
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
質量(g)
約190
使用温度範囲(℃)
0〜40
シリーズ
575
ケーブル長(m)
2(出力ケーブル、本体から直出し)
量子化誤差
±1カウント
指示精度(μm)
15(20℃)
出力方式
デジマチック出力
分解能(μm)
10
保護等級
IP66相当(ゲージヘッド部のみ)
測定子(mm)
超硬球Φ3(取付用ねじ部:M2.5(P=0.45)×5) 標準測定子(No.901312)
ステム径(Φmm)
8
位置検出方式
静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
応答速度
無制限(ただし、倣い測定には適応不可)
保存温度範囲(℃)
-10〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
滑り軸受
保存湿度範囲(%RH)
20〜80、非結露
使用湿度範囲(%RH)
20〜80、非結露
校正証明書
一般校正
適応アクセサリ
●ゴムキャップ :No.238774(交換用)●エア駆動ユニット :No.903594●デジマチックケーブル延長アダプタ :No.02ADF640●デジマチック用延長ケーブル(0.5 m) :No.02ADD950●デジマチック用延長ケーブル(1 m):No.936937●デジマチック用延長ケーブル(2 m):No.965014※延長ケーブルの接続にはデジマチックケーブル延長アダプタが必要です。
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100