Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ用スタンド
ダイヤルゲージスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57660374
品番
BSD-2X(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。
上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
平面度(μm)
1.3以下 (基準面)
ベース寸法(mm)
W168×D110×H45
有効移動範囲(mm)
0〜100
微動機構(調整範囲)
平行バネ(1mm)
測定台
平面測定台(Φ58mm)
取付穴(mm)
Φ9.5、Φ8(ブッシュ使用)
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100