Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ用スタンド
マグネチックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57660812
品番
7011-10(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
ミツトヨ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
吸着力(N)
600
主柱(mm)
12×177
支柱
10×150mm
校正証明書
一般校正
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×58×55
取付穴(mm)
(測定器)6・8
取付ねじ
(主柱)M8×1.25
質量(kg)
1.42
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100