ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
注文コード
57666019
品番
10184612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・ねじ寸法・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
付属品
ナット4個 スプリングワッシャー4個
材質
SUS304
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
M5
寸法L2(mm)
全ねじ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。