ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ユニクロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全193種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
57667218
品番
10164689
参考基準価格(税別)
¥4,028
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法L(mm)
160
六角高さ(mm)
8
寸法d(mm)
M12
ねじの種類
半ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
19
ねじ部長さ(mm)
36