画像準備中

コンパレータスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 測定台平面、溝入測定台(□110mm) 注文コード57669492 品番BSB-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は校正証明書・測定台など6種類から選べます 他の種類を見る

堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。
焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。

取付穴(mm)Φ9.53、Φ8ブッシュ付 測定台平面、溝入測定台(□110mm) 微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57669492 BSB-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40319354 BSB-20X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) コンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする