BSG-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付) グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 57669535

BSG-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付) グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 57669535 BSG-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付) グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 57669535

グラナイトコンパレータスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード57669535 品番BSG-20X(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,900
この商品は校正証明書・ミツトヨ品番・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。

取付穴(mm)Φ9.53、Φ8ブッシュ付 測定台石材 微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベース上面に対する取付穴の直角度: .2/1 mm以下
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする