ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57669966
品番
10165315
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
M3
ねじの種類
半ネジ
頭部径(Φmm)
5.5
六角穴対辺(mm)
2.5
ねじ部長さ(mm)
12
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。