ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
57670350
品番
10165362
参考基準価格(税別)
¥4,314
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
半ネジ
頭部径(Φmm)
10
六角穴対辺(mm)
5
ねじ部長さ(mm)
18
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。