六角穴付ボルト 黒色(中容量パック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) ねじピッチ(mm)1 ねじの種類全ネジ 注文コード57670745 品番10165459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,146
この商品はねじピッチ・ねじの種類など27種類から選べます 他の種類を見る

・六角レンチでしっかり締め付ける。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)18 寸法d(mm)M6 ねじの種類全ネジ 表面処理黒色酸化被膜 頭部径(Φmm)10 六角穴対辺(mm)5
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする