六角穴付ボルト 黒色(中容量パック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30本) 注文コード 57670770 品番 10165461
参考基準価格(税別)¥1,504 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

・六角レンチでしっかり締め付ける。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)25 寸法d(mm)M6 ねじの種類全ネジ 表面処理黒色酸化被膜 頭部径(Φmm)10 六角穴対辺(mm)5
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする