ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 黒色(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
57670806
品番
10165480
参考基準価格(税別)
¥2,398
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
M8
ねじの種類
全ネジ
表面処理
黒色酸化被膜
頭部径(Φmm)
13
六角穴対辺(mm)
6
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。