ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 黒色(中容量パック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
半ネジ
注文コード
57670824
品番
10165500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
ねじピッチ・ねじの種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
M10
ねじの種類
半ネジ
表面処理
黒色酸化被膜
頭部径(Φmm)
16
六角穴対辺(mm)
8
ねじ部長さ(mm)
26
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。