日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 収縮チューブ
熱収縮シールドチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1m×10本)
注文コード
57674007
品番
SS-18
参考基準価格(税別)
¥37,440
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
色
ブラック
材質
熱収縮チューブ:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン、付加遮蔽材:導電布
収縮開始温度(℃)
60
仕様
熱収縮チューブ:UL224 VW-1、塩ビフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応