TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 長袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の インナーコンプレッション 長袖
ES DEOメンズロングスリーブシャツ 81251
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57675827
品番
81251
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
製品制電JIS T8118適合品。
TS独自開発の化学結合型消臭素材を使用。
男女別シルエット。
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ年間素材。
仕様
マルチスリーブポケット、脇メッシュ仕様、左裾プリント(メンズ)
色
ブラック
サイズ
LL
種類
ロングスリーブシャツ
胸囲(cm)
104〜112
混率(%)
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
身長(cm)
175〜185
機能
超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、メッシュ仕様、消臭機能、UVカット、帯電防止、ペア規格
生地
ES DEO フリーストレッチ