TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の バッグ・キャップ
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の キャップ
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の メッシュキャップ
COLOR LABメッシュキャップ 84923
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57678058
品番
84923
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
調整部分(ゴム+マジックテープ)、パンチングメッシュ、ラバーハトメ
色
ライトグリーン
サイズ
F
種類
メッシュキャップ
混率(%)
ポリエステル100%