本製品は、巻き取りリール式を採用しコンパクトに持ち運べる、USB Type-C to USB Type-C データ通信・充電ケーブルです。
断線しやすい付け根部分を強化する事でフラットケーブルの超タフ化を実現し、15万回以上の折り曲げに耐えることができます。
内部に強力な耐久性のある防弾繊維で引っぱりに強く、断線しにくいケーブルです。
Power Deliveryに対応しており、通常のUSBケーブルに比べて高速で充電することができます。
(Power Deliveryに対応したUSB充電器をご用意いただくようお願いいたします。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。)
本製品は2年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。 お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。