EWT-2043MB 蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 スリーアップ 57678995

蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57678995 品番EWT-2043MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「nuku2(ぬくぬく)」。面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。お風呂に入ってる間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。

用途暖房 仕様【蓄熱液】水 材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100% 質量(kg)1.7 モカブラウン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360 温度(℃)【蓄熱】約60 連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用) 時間【蓄熱時間】約115分(室温20℃の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)23×28×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57678995
2020-12-08
用途:
睡眠時の足元暖房
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前に使用していたものが温かさの持続時間が短くなり買い替えました。2年もたなかったので耐久性が少し不満ですが使い勝手はよく、冬場はありがたく使用しています。

対象商品:
57678968
2021-01-05
用途:
布団で寝るとき
農・林・水産業

すぐに温かくなり、朝まで温かく、よく眠むれることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする