リード線取出方法L形プラグコネクタ、コネクタなし(DCのみ適用)
ボディ型式単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
標準供給圧力(MPa)0.5
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)1.0
真空スイッチリード線取出方法コネクタ付リード線Assyなし
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし