アートディスクAD セラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 57684193 品番 AD100-CE40SW
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

快適研削・時短を実現!
微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。
長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。

粒度40 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材ステンレス 砥材CE 用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り 仕様SW(切れ味重視・長短仕様) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数66 羽根の長さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする