日本レヂボン
日本レヂボンの ディスク研磨材
日本レヂボンの 研磨ディスク
アートディスクAD セラミック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
57684209
品番
AD100-CE60SW
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
快適研削・時短を実現!
微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。
長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
粒度
60
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
ステンレス
砥材
CE
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り
仕様
SW(切れ味重視・長短仕様)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
70
羽根の長さ(mm)
15